作業工具/電動・空圧工具の新着商品
「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エクセンダイヤモンドコアドリル
トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。
EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー極超薄刃精密細工鋸
0.1mmの極薄刃のノコギリです。極薄刃でも最高の切れ味を誇ります。アサリ(ノコギリの刃が外側に広がっている状態)が無いため、切断面が綺麗に仕上がり、刃厚と同じ切れ幅で切断できます。
1個
¥3,190税込¥3,509
5日以内出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。
約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。
プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。
目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
腕時計の磁気帯びの確認・測定に使用します。Buletooh通信機能用レシーバーは付属してないタイプです。〇標準付属品。電池:単4ニッケル水素充電池(納入時に装填) 2本。充電器:単4ニッケル水素充電池用 1台。ホールプローブ:水平型又は垂直型 1本。取扱説明書 1部(保証書付)。試験成績書 1部
用途【製品本体仕様】。型式:GV-400B。表示方式:グラフィックカラーLCD(液晶),デジタル表示。測定磁場:1DC 。 2AC(RMS) 50/60Hz。測定範囲:0.01mT~1.999T(0.1~19.990G)。【測定レンジ】。DC測定手動式3レンジ:。139.99mT(レンジオーバー「40.00」点滅。2399.9mT(レンジオーバー「400.0」点滅。31.999T(レンジオーバー「2.000」点滅。AC測定手動式2レンジ。139.99mT(レンジオーバー「40.00」点滅。2399.9mT(レンジオーバー「400.0」点滅。精度。1DC:±3%。2AC:±5%。(レンジのフルスケール、プローブを含まない。20℃)。機能。1最大測定値ホールド。2プローブ交換可能(校正データ保存機能により自動校正)。3ゼロ調整。4最大測定値リセット。5極性判別(DC設定時、N/S表示)。6電池残量表示(3段階)。7オートパワーセーブ(未使用状態が15分間続いた時)。電源。〇単4ニッケル水素充電池(1.2V)×2本。(単4乾電池2本でも動作可能)。〇充電時間:約135分。〇満充電時、連続使用時間:6時間。ホールプローブ:水平型(PA-400T)又は垂直型(PA-400A)。質量:約300g(電池装填時)。使用温度範囲:0~40℃。保存温度範囲:-10~50℃。【ホールプローブ仕様】。直線誤差:±2%以内(0.5T以下)。温度係数:0.05%/℃以下。使用温度範囲:0~40℃。保存温度範囲:-10~50℃
1個
¥2,798税込¥3,078
3日以内出荷
1本
¥3,698税込¥4,068
6日以内出荷
鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です
用途ナットの締め・ゆるめ用
鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です。収納に便利なケース付。
用途ナットの締め・ゆるめ用
FAMILY TOOL取替式パンチセット 7ピース 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-8.0mm
取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。
用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
FAMILY TOOL取替式パンチセット 7ピース 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0mm
取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。
用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
3日以内出荷
KANON(中村製作所)空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付
商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。
商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。
商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。空転式で設定トルク到達時に空転するため、オーバートルクを防止します。トグル式トルク検出機構で耐久性に優れ、目盛でトルク調整が可能。ロック機構付きで目盛の移動を防ぎ、六角形ロッカー形状で転がりにくく落下を防止します。
新ダイワ発電機専用コンセントボックス
可搬型発電機専用の100Vコンセントボックスです。手軽に100Vコンセントを増設!。軽量本体重量14.6kgで持ち運びラクラク!。フックで掛けるだけの簡単設置。市販の南京錠が掛けられます。100V/15Aコンセントを12個装備。単相3線接続端子専用
1台
¥279,800税込¥307,780
4日以内出荷
エンジニア鉄腕ハサミGT
4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。切断能力:ギザ刃 / ビニルキャブタイヤ(2mm2×4) ワイヤーカッター / 針金(1.2mm)
耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
1本
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
1個
¥1,298税込¥1,428
6日以内出荷
1セット
¥10,980税込¥12,078
6日以内出荷
1セット
¥8,298税込¥9,128
6日以内出荷
1セット
¥14,980税込¥16,478
6日以内出荷
エンジニアネジモグラ ソケット 対辺8.0mm
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
¥1,498税込¥1,648
6日以内出荷
エンジニアネジモグラ ソケット 対辺6.0mm
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
¥1,398税込¥1,538
6日以内出荷
エンジニアネジモグラ ソケット 対辺5.0mm
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
¥1,398税込¥1,538
6日以内出荷
エンジニアネジモグラ ソケット 対辺4.0mm
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
¥1,398税込¥1,538
6日以内出荷
エンジニアネジモグラ ソケット 対辺3.0mm
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
¥1,398税込¥1,538
6日以内出荷
エンジニアネジモグラ ソケット 対辺10.0mm
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です