作業工具/電動・空圧工具の新着商品
「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
正転、逆転が可能です。モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
電源AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)30
ヒューズ容量(A)1
プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類
トラスコ品番129-0888
セット内容GS-H26、LSC-45
40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。
適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等
質量(g)390
適合管外径(Φmm)10~54
クラフトフォームプラスハンドルを備えた6ピースドライバーセットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーをきちんと収納できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007(0.8×4・1×5.5mm)
穴あけ作業に
電源(V)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)40
頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)3/4
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)25
全長L1(mm)80
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せる。極薄24mm 狭い隙間作業にもしっかり使える。ストレートタイプ。使いやすさを高める極短ソケット。サイズ別に色分け。指先で回せるローレット入り
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
トラスコ品番691-2074
セット内容本体(ストレート)…1、 ソケット…H5.5, 7, 8, 10×21mm、ホルダー…1
材質本体:ASSY ソケット:Cr-V鋼
1箱(20個)
¥2,090
税込¥2,299
6日以内出荷
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せる。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使える。ストレートタイプ。使いやすさを高める極短ビット
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
材質本体:ASSY ビット:ビット材
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せる。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使える。ストレートタイプ。使いやすさを高める極短ビット。
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
トラスコ品番691-2060
セット内容本体(ストレート)…1、ビット…2 (+)2 , (-)6×18mm
材質本体:ASSY ビット:ビット材
1箱(20個)
¥1,490
税込¥1,639
6日以内出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
仕様ケース付
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せる。極薄24mm 狭い隙間作業にもしっかり使える。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ソケット。サイズ別に色分け。指先で回せるローレット入り
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
トラスコ品番691-2071
セット内容本体(ベンド)…1、ソケット…4 H5.5, 7, 8, 10×21mm、ホルダー…1
材質本体:ASSY ソケット:Cr-V鋼
1箱(20個)
¥2,190
税込¥2,409
6日以内出荷
使いやすさを高める極短ソケット。サイズ別に色分け。指先で回せるローレット入り。サイズ表示付き連結ホルダー。
用途ファインミニラチェット用交換ソケット
トラスコ品番691-2073
セット内容ソケット…H5.5, 7, 8, 10×21mm、ホルダー…1
材質ソケット:CR-V鋼 ホルダー:PP
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
軽量・コンパクト。さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単
用途裸圧着端子 。スリーブ
全長(mm)167
質量(g)235
圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2
1本
¥5,290
税込¥5,819
4日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。
材質TPR&ネオジム磁石
厚さ(mm)4
全長(mm)276
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
DIYにも大活躍!六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ9本セットです。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応し、さまざまな作業シーンで活用できます。クロムメッキ処理でサビにくく、ホルダー付きで持ち運びにも便利です。
用途六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ。六角穴のサイズによって使い分けられる9本セットです。 。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応します。 。クロムメッキによる表面処理により、サビから工具を守ります。 。ホルダー付きで持ち運びにも便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ボールポイント六角棒レンチ(1.5mm×1、2mm×1、2.5mm×1、3mm×1、4mm×1、5mm×1、6mm×1、8mm×1、10mm×1)、ホルダー×1
材質ボールポイント六角棒レンチ:スチール(S2)、ホルダー:PP・TPR
質量(g)約249
タイプ長柄の長さ:標準型
保証期間1年間
サイズ(mm)ホルダー収納時寸法:W約95×D約16×H約120
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容モンキーレンチ×1
材質スチール(炭素鋼)
質量(g)約286
最大口開き(mm)24
保証期間1年間
サイズ(mm)W約54×D約14×H約205
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
DIYにも大活躍!プラス・マイナス各3本、計6本のドライバーセットです。マグネット先端でネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。握りやすいグリップで力を入れやすく、作業も快適。吊り下げ穴付きで収納も便利です。
用途プラスドライバー3本(#0、#1、#2)、マイナスドライバー3本(3mm、5mm、6mm) の計6本セットです。 。先端はマグネット付きなので、ネジをしっかりとホールド。ネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。 。グリップ部分は握りやすい形状と滑りにくい素材を採用しているので、力を入れやすく、しっかりとネジを回すことができます。 。グリップ部分に吊り下げ穴がついているので、フックに掛けて収納することも可能です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容【プラスドライバー】#0×1・#1×1・#2×1、【マイナスドライバー】3mm×1・5mm×1・6mm×1
材質スチール(AISI-6150)、PP、TPR
質量(g)プラスドライバー】#0:約32・#1:約67・#2:約103、【マイナスドライバー】3mm:約31・5mm:約66・6mm:約103
保証期間1年間
サイズ(mm)【プラスドライバー】#0:約W26×D26×H155・#1:約W31×D31×H200・#2:約W34×D34×H260、【マイナスドライバー】3:約W26×D26×H155・5:約W31×D31×H200・6:約W34×D34×H260
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありません。
用途電工アジャストナイフの交換用替刃
幅(mm)22
厚さ(mm)2
全長(mm)94
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せる。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使える。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビット。
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
トラスコ品番691-2075
セット内容本体(ベンド)…1、ビット…2 (+)2 , (-)6×18mm
材質本体:ASSY ビット:ビット材
1箱(20個)
¥1,490
税込¥1,639
6日以内出荷
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せる。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使える。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビット
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
材質本体:ASSY ビット:ビット材
使いやすさを高める極短ビット。サイズ表示付き連結ホルダー。
用途ファインミニラチェット用交換ビット
材質ビット:ビット材 ホルダー:PP
刃紋が美しいダマスカス鋼を採用。硬度が固く刃が長持ち。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて刃の長さを調整可能。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2077
材質替刃:ダマスカス鋼 中子:ABS 外巻:TRP
幅(mm)50
厚さ(mm)26
全長(mm)171
1箱(10個)
¥4,790
税込¥5,269
6日以内出荷
丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすい。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2080
材質替刃:工具鋼 中子:ABS 外巻:TRP
幅(mm)50
厚さ(mm)26
全長(mm)171
1箱(10個)
¥2,890
税込¥3,179
6日以内出荷
適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800
スライド寸法(mm)30
台座寸法(mm)120×210
関連資料(46.5MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
シンプルドリルスタンド SB180 に装着することで、切断作業が可能になります
適合本体No.27600
関連資料(46.5MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
M型圧着と丸型圧着に対応。AWG26~AWG18の配線に対応。片手で作業しやすいコンパクト(150mm)設計。表面AWG表記、裏面SQ表記で刻印
形状圧着:M型 AWG(SQ):-22(-0.3)、20-(0.5-)、INS、丸型:Φ1.4、Φ1.8
関連資料(1.17MB)
ストリップ範囲(mm)表(AWG表記):26-24、22-20、20-18、裏(SQ表記):0.12-0.2、0.3-0.5、0.5-0.75
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌々日出荷
最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック
適合1充電作業量:(目安)高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒
寸法(mm)角ドライブsq:19
最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分]
電源(V)直流36(40max)
打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止)
締付け能力(mm)●普通ボルトM12~M36●高力ボルトM10~M27
バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F
最大締付トルク(N・m)1250
1台
¥51,990
税込¥57,189
4日以内出荷
スコップ用補助ハンドル。お手持ちのスコップに取り付けるだけで、作業効率アップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。
用途農作業、清掃、災害等
付属品10mmスパナ×2
質量(g)230
ハンドル長さ(mm)330
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
用途狭い範囲の移動照明
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77
光束(Lm)800
連続点灯時間(分)約150/Ah
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55
コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石径(Φmm)125
補助ハンドル付きのスコップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。スコップの形状はすくうと掘るを併せ持つ形状です。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。
用途農作業、清掃、災害等
材質先端:スチール製(焼入れ済み)、塗装:樹脂粉末焼付け塗装、木柄:椎の木(焼き柄)、ハンドル:PP
質量(kg)1
色モスグリーン
全長(cm)90
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。
明るさ2段階調整。
角度8段階調整(0~200°)。
三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。
大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
用途照明
光束(Lm)330
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68
連続点灯時間(分)約180/Ah
コンパクトな形状で積み重ねしやすい
材質PP・ABS・SAN
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)【天面】90
本体寸法(mm)500×290×240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納室】470×260×120
収納容量(L)10
関連資料(1.9MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
レンチの整理保管に便利な磁石付きホルダー!15個のソケットの保持が可能。『MWH315』は、レンチの整理保管に便利な強力磁石が付いたレンチホルダーです。15 個のソケットを保持でき、ツールチェストの内側など、磁石のくっつく所であればどこでも使用できます。黒と赤の2色からお選びいただけます。
用途自動車の整備などに最適。整備工具の整理・収納に。
その他15個のソケットを保持可能
全長(mm)305
差込角(mm)9.5(3/8”)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
キックバック防止他 安全機能をフル装備!。大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能。コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能。新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現。最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)。ワンタッチ3段変速機能。防振サイドハンドル標準付属。スマホと繋げて機能設定可能
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
スピンドル径M10×1.5
瞼に挟んで使用するキズミです。軽量で口径が大きく見易い。フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。傷が付きにくく、明るく拡大。時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
質量(g)4
タイププラノコンベックス(片側可視)
倍率7倍
寸法(Φmm)(レンズ)25
本体サイズ(mm)直径38x高さ25
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷