モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 制御機器
1527 件中 21 - 40 件
商品種類: 1
IDEC(和泉電気)
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)
商品種類: 1
XP POWER
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ
商品種類: 1
エスコ
50A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器
商品種類: 1
IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
商品種類: 1
コーセル
NAM-10-000 シリーズ
商品種類: 2
omron(オムロン)
バイパワーリレー LY4
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
商品種類: 1
ボッシュ・レックスロス
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
商品種類: 1
七星科学研究所
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
商品種類: 1
TDKラムダ
ノイズフィルター
商品種類: 1
KEMET
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%
商品種類: 1
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
商品種類: 1
ワゴジャパン
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
商品種類: 1
IDEC(和泉電気)
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
商品種類: 1
IDEC(和泉電気)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)
商品種類: 1
KOA
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。自動挿入が可能です。各種フォーミングが可能です。長期安定性が優れています。欧州RoHS対応品です。AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
商品種類: 1
日東工業
キャスター
商品種類: 1
TOYOZUMI(トヨズミ)
UELシリーズ
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
商品種類: 1
七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
商品種類: 1
摂津金属工業
キャスター
商品種類: 1
ハーティング
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス
<<
1
2
3
4
...
>>
マイページ