在庫限りセール


KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10% KEMET

仕様
静電容量 = 50μF
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = ケーブル取り付け
許容差 = ±10%
シリーズ = C3B
アプリケーション = ACライティング
長さ = 96mm
寸法 = 50 (Dia.) x 96mm
温度特性 = PLYP
最小動作温度 = -25℃
ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52291270 C3B2AC55500B20K【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
1,198
アウトレット
1,318 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31