在庫限りセール


UELシリーズ

UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

絶縁種別F種 内容量1台
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
出力電流(A)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61795854 UEL0180-064026-05G【ワケあり】 20 208 186 220 7.5
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。