モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 科学研究・開発用品
544 件中 21 - 40 件
商品種類: 1
三商
植物組織培養用ジョイント
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
商品種類: 3
NEG(日電理化硝子)
ねじ口管びん
商品種類: 1
アズワン
検体輸送バッグ
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
商品種類: 1
アズワン
石英ボート
商品種類: 1
Kartell(カルテル)
PPビフネルロート
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
商品種類: 1
Merck(メルクミリポア)
アイソポア・メンブレンフィルタ
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
商品種類: 1
PALL(ポール)
エキクロディスクシリンジフィルター
水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
商品種類: 1
CC印(ニッカトー)
燃焼CBボート
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
商品種類: 2
サンプラテック
分注瓶Sタイプ
ミスト状に噴射されます
商品種類: 1
ART(MBP)
ARTフィルターチップ用ラック
商品種類: 1
コクゴ
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
商品種類: 1
TGK(東京硝子器械)
Fine 投込みヒーター FPH
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
商品種類: 1
TGK(東京硝子器械)
Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚
色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。
商品種類: 1
マルエム[理化学・容器]
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
商品種類: 1
八光電機
熱電対 (Kタイプ)
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
商品種類: 1
NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 白蓋TF付
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
商品種類: 1
sartorius(ザルトリウス)
親水性フィルターセット
一般的なアプリケーション用
商品種類: 1
イチネン製作所
断熱用セラミック 低熱膨張タイプ
線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。加工性が良くコンタミの問題がありません。熱衝撃性に強いセラミック材料です。
商品種類: 1
climbing(クライミング)
TSコック栓 CL0644シリーズ
商品種類: 1
サンポー
ステンレスふるい 200Φ×45
ISO3301-1/JIS Z-8801材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
<<
1
2
3
4
...
>>
マイページ