モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 保管用品
80 件中 1 - 20 件
商品種類: 1
エスコ
600x1500mm 側面金網
商品種類: 1
サカエ
RKラック用高さ違い連結天棚受
高さ違いの連結の際に必要となります。
商品種類: 1
エスコ
1200x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
商品種類: 1
サカエ
サカエラック用オプション プレート式コボレ止め(間口用)
回転式でセット・オープンが簡単に行えます。
商品種類: 1
TENMA(天馬)
PRXフリーボックス
ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。
商品種類: 1
モノタロウ
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付
商品種類: 1
日本ファイリング
NF キャンチラック単式1連
前面に支柱が立たない構造です。
商品種類: 1
アズワン
タンク・Bシリーズ
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
商品種類: 1
Luminous(ルミナス)
ルミナススチールシェルフ スリーブ付
錆びにくいクリアコーティング加工
商品種類: 1
アズワン
SmDチップボックス
微小な電子部品の収納に便利です。相互に連結が可能です。
商品種類: 1
B&W
OUTDOOR CASES TYPE5000
B&W OUTDOOR CASEは+80℃〜-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。防水防塵保護等級はIP67です。
商品種類: 1
オーエッチ工業
タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます穴に引っ掛けるだけの簡単固定です余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
商品種類: 1
SHUTER
特大コンテナボックス
特大コンテナボックスです。幅広いシーンでお使い頂けます。重ねて使うことも空間を有効活用出来ます。蓋付きでほこりも入りません。
商品種類: 2
モノタロウ
中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2〜3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面ベース付きだから、床を傷つけません。
商品種類: 1
モノタロウ
中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付
商品種類: 1
エスコ
50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒)
商品種類: 1
TGK(東京硝子器械)
サンボックス #10 BL PP製
商品種類: 1
サカエ
スチールラック用棚板
スチールラック用オプション棚板。
商品種類: 1
TRUSCO
M500Kg型中量棚1800×921×H1800連結 ネオグレ
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
商品種類: 1
TRUSCO
M500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレ
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
1
2
3
...
>>
マイページ