在庫限りセール


中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm

中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。

仕様ボルトレス タイプ連結 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 均等耐荷重(kg/段)300 内容量1台
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11195917 MBL-43K3-C【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済み) 300 ライトグリーン 3 955 700 1200 42
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

返品不可
お客様組立品
12211538 MBL-43K3-C【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 300 ライトグリーン 3 955 700 1200 42
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。