在庫限りセール

300 件中 201 - 220 件
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ
商品種類: 1
エスコ 
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ    
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム StarTech.com
商品種類: 1
StarTech.com 
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム    
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kgトレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
G512r CarbonRGBメカニカルキーボード(リニア) ロジクール
商品種類: 1
ロジクール 
G512r CarbonRGBメカニカルキーボード(リニア)    
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ堅牢なアルミニウム合金航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。ゲームモード搭載FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1〜F12にマクロを割り当てることもできます。
BOOX - Nova Air C ONYX
商品種類: 1
ONYX 
BOOX - Nova Air C    
BOOXは、ハイライト、注釈、ブックマーク、進行状況、フォーマット、分割ビュー、手書きメモの作成、調整可能なホワイト/ウォームライトなど高レベルの機能を搭載して、読書体験のパーソナライズ化でよく知られています。Kaleido(TM) Plus On-Cellを搭載し、前モデルのNova3Colorと比較して、色のコントラストと彩度が改善されました。より鮮明な4096色のカラー表示を楽しむことができる、E-ink電子ペーパーになります。『Nova Air C』は、epub、Mobi(Kindle電子書籍の形式)からpdfおよびPowerPointスライドまで、ほとんどの電子書籍およびファイル形式での読み取りとメモの作成をサポートしています。また高度なソフトウェアと主要なプロセッサおよび十分なストレージを組み合わせて、ほとんどのサードパーティの読書アプリと互換性を持たせています。スタイラスペンはワコム製の4096段階筆圧感知を搭載し、細かな描写が要求されるスケッチやイラスト描写にも活用いただけます。電磁誘導方式で電池不使用、マグネットで本体側面に取り付け可能です。16色のカラーや5つまで登録できるブラシ機能、さらに、レイヤー、文字検索機能からカスタムテンプレートまで、様々なノート作成ツールを使用し、どこでも革新的なアイデアをカラフルに視覚化することができます。245gと軽量なため、携帯にも便利です。いつでもどこでも手軽にカラーディスプレイを楽しむことができます。暖色と寒色の2種のフロントライトを搭載しており、周囲の環境や時間帯によって使い分けできます。例えば、夜のリラックスタイムには、暖色のライトを。暖色のライトは、お休み前の読書に最適です。反対に、曇りの日や薄暗い環境では寒色のライトを使用して、より作業に集中を促すことができます。Onyxアカウントに登録することで、クラウドシステムにより5GBの無料ストレージでカラフルなノートをクラウドにアップロードし、パソコンやモバイルからどこでも閲覧することができます。搭載されたデュアルスピーカーまたはBluetooth接続により、いつでもオーディオ再生できます。
ウェブカメラ FHD 1080p Stream Series プライバシー保護カバー付き マイク内臓 広角 AUKEY(オーキー)
商品種類: 1
AUKEY(オーキー) 
ウェブカメラ FHD 1080p Stream Series プライバシー保護カバー付き マイク内臓 広角    
【高画質】1/2.9"CMOS画像センサーを搭載。最大1080p/2メガピクセルのフルHDでパソコンでのワイドスクリーンビデオ通話や録画に対応しています。自動露出補正機能を備え、薄暗い室内など明るさが不十分な場所でもクリアな画質を実現します。Skype通話やYouTube動画撮影の際にもクリアで滑らかな映像をお届けします。【高音質】左右に搭載されたマイクが周囲の音をしっかり拾い、ノイズリダクション機能がクリアな音声をお届けします。自然で臨場感のある音声が楽しめます。プライベートではもちろんビジネスでも、円滑なコミュニケーションをサポートいたします。【広い画角】約85°の広角レンズを搭載。加えてネック部分は水平360°の回転が可能なので映したい場所にカメラを回転させる事ができます。複数人でのWEB会議、動画撮影、ライブ配信などにおすすめです。また、取り外し可能なプライバシーカバーが付属されています。映したくない時はカバーを移動してレンズを覆うことができるので、在宅ワークでも大切なプライバシーを守ることができます。【選べる取付方法】1/4インチネジ穴搭載、自立も可能なのでモニターへの取り付けのほか、机の上や三脚など、さまざまな方法で撮影をお楽しみいただけます。
Anker PowerPort III Nano 20W Anker(アンカー)
商品種類: 1
Anker(アンカー) 
Anker PowerPort III Nano 20W    
独自技術 Power IQ 3.0 (Gen2)を搭載:Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、より幅広い機器への急速充電に対応しました。幅広い対応機種:iPhoneやAndroidTMスマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。優れた保護機能:Ankerの急速充電は、独自技術のPowerIQと多重保護システムを採用しているため、接続端末のバッテリー劣化・寿命への影響を防ぎます。iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14 / 14 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較世界最小・最軽量※:一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。※20W出力以上のUSB Power Delivery対応USB充電器として世界・最小最軽量 (プラグ部を除く / 2020年9月時点 Anker調べ)スマートなデジタルライフへ:例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。※充電速度や動画の視聴時間は、お使いの機器や視聴環境により異なります
<< 1  ...   9   10   11   12   13  ...  >>

マイページ





WEBでカタログを見るモノタロウREDBOOK



環境に配慮した商品多数 モノタロウでの資材調達で出来るSDGsへの取り組み 詳しくはこちら