モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
工具の通販モノタロウ
>
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
> 空圧機器/油圧機器/ホース
146 件中 1 - 20 件
商品種類: 1
十川産業
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm〜50mmまでのサイズバリエーション
商品種類: 1
大生工業
サクションストレーナー
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
商品種類: 1
いけうち
均等扇形ノズル SUS303製
商品種類: 1
いけうち
標準扇形ノズル SUS303製
商品種類: 1
SMC
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ
商品種類: 1
SMC
小型真空ユニット マニホールド ZZB
商品種類: 1
SMC
ポリウレタンチューブ
一般空気圧配管用柔軟
商品種類: 1
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
流量20%UP(サイズ1の場合)高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUSワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
商品種類: 2
小澤物産(OZC)
ゴム系ガスケット シリコン
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
商品種類: 2
ニッタ
ケミフィットC1 レデューサ
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
商品種類: 1
SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
・圧縮空気中の水滴を除去します。・水滴除去率:99%
商品種類: 1
NAC(長堀工業)
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
商品種類: 1
小澤物産(OZC)
紛失防止用チェーン
OZCレバーカップリング用のチェーンです
商品種類: 1
CKD
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W〜)
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。錆・金属イオンの心配不要。使用部品はすべて禁油仕様。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
商品種類: 1
イハラサイエンス
KP-C ボンデットシール
商品種類: 1
ニッタ
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
商品種類: 1
フロウエル
異径ユニオン 30シリーズ
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
商品種類: 1
千代田通商
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
1
2
3
...
>>
マイページ