工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。

使用流体空気/水/その他 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し 内容量1個
注意
※使用流体が水・その他薬品の時は次の条件を必ず守ってください。
1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2.水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
3.薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17649677 PJNMU6-F 6 小型ユニオンストレート 13
¥3,740
¥3,198
¥3,518 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01