モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
工具の通販モノタロウ
>
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
> 空圧機器/油圧機器/ホース
146 件中 41 - 60 件
商品種類: 1
SMC
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2〜)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)・オートスイッチの飛びだしがありません。・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
商品種類: 1
小澤物産(OZC)
ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス
レバーカップリングはレバー式の工業用継手ですレバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができますホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
商品種類: 1
ジョプラックス
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
ミニタイプ ユニオンエルボ
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
商品種類: 1
千代田通商
ハイコックニップル R3/8
商品種類: 1
ニッタ
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
商品種類: 1
正和
ニップル PD
商品種類: 1
正和
シールプラグ
商品種類: 1
SMC
スイッチ(D-M〜)
商品種類: 1
コンバム(旧:妙徳)
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル
商品種類: 1
フジキン
V-Lok 異径ストレートユニオン
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
商品種類: 1
ニッタ
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
商品種類: 1
ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)
商品種類: 1
コガネイ
標準スリムシリンダ用金具 アイ形ブラケット
商品種類: 1
エスコ
ウレタンホース
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
商品種類: 3
ニッタ
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
バキュームパッドベローズタイプ パッドゴム シリコンゴム
商品種類: 1
正和
自在エルボ
商品種類: 1
SMC
CJPシリーズ用 取付用ナット
商品種類: 1
SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N〜)
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
<<
1
2
3
4
5
...
>>
マイページ