GES-196 エンジンシュレッダー ナカトミ 00000017

エンジンシュレッダー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00000017 品番GES-196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源不要のエンジン式。広い範囲で使用できます。
かさばる樹木を細かく砕いて簡単処理。
粉砕した枝や葉は堆肥として再利用。
上からの投入ですので無理のない姿勢で作業ができます。
枝用投入口は最大直径約65mmまでカット可能。
エンジンはパワフルな空冷式4サイクルエンジン。
フットペダル付きで移動がスムーズ。
EPA取得。

付属品プラグレンチ×1、排出口袋×1 トラスコ品番107-7246 質量(kg)約65 出力(kW)4.7(6.3PS) 能力(最大処理径)約65mm 排気量(mL)196 使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)約110 連続使用時間約2時間(ガソリン満タン時) 機能オイル検知機能付 燃料タンク容量(L)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×675×1045 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター エンジンオイル量(mL)600 細断寸法(mm)5〜30 点火プラグNGK BPR6ES
注意
※詰まりや巻き込みの原因になりますので、生の草木は投入を控えて下さい。
※個人宅様へは配送できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00000017
2021-10-20
用途:
枝の片付け作業
農・林・水産業

笹は全く使えない、中で詰まり分解修理となった。
少し太い物もダメでした。
1クラス上の機材がが良かった。

対象商品:
00000017
2018-09-30
用途:
枝 葉の粉砕
個人のお客様

取説には65mmの太さまでと有りますが、30mmぐらいので詰まり20mmぐらいを入れても詰まりバラして取り除くのが大変で、メーカーに電話したら
面倒くさそうな対応で「初めて聞きました」とバカにした様な態度でした。
着払いで送れと言われたが、どうせ異常無しと言われそうで諦めました。
10mm位までの枝と葉っぱしか粉砕出来ません。ガックリ来ました。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする