曜日別特売
MYR-10A MYRパッキン 阪上製作所 00007096

MYRパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)14寸法d(mm)10注文コード00007096品番MYR-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法d(mm)10材質RN 818寸法H(mm)2.7寸法D(mm)14寸法l(mm)2寸法G(mm)3.2外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする