曜日別特売
PDU-20F PDUバイトンパッキン 阪上製作所 00007157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDU-20F PDUバイトンパッキン 阪上製作所 00007157
PDU-20F PDUバイトンパッキン 阪上製作所 00007157

PDUバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)28
内容量1個注文コード00007157品番PDU-20F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)2寸法C(mm)23.4寸法D(mm)28寸法G(mm)6寸法H(mm)7.3寸法d(mm)20寸法l(mm)2寸法r(mm)0.6寸法t(mm)5.5材質RF905外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする