STS-30 STシール(STSタイプ) 阪上製作所 00010018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS-30 STシール(STSタイプ) 阪上製作所 00010018
STS-30 STシール(STSタイプ) 阪上製作所 00010018

STシール(STSタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード00010018品番STS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(mm)30寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)29寸法E(mm)4寸法G(mm)2.5寸法Gw(mm)4寸法H(mm)2.2寸法L(mm)2寸法d(mm)24寸法dw(mm)27材質PT 111外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする