TSGA-15 パイプガードAG チーズ イノアック住環境 00011641

パイプガードAG チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1ケース(80本)
適合管
鋼管:GP15A
注文コード
00011641
品番
TSGA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
適合管
鋼管:GP15A
内径(mm)
22
温度(℃)
断続使用配管:120、連続使用配管:-40 ~ 100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする