アダプターソケット 青銅製管端防食管継手

アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)

コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア有り側、無し側共にテーパねじです。

用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
内容量
1個
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226669840A501-1/2565940
¥5,160
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
8226937625A441414425
¥3,260
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
8227152832A481-1/4505332
¥4,410
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
8227167750A582697250
¥7,160
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする