WRB-50 エスリーブ(WRB) 阪上製作所 00012364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WRB-50 エスリーブ(WRB) 阪上製作所 00012364
WRB-50 エスリーブ(WRB) 阪上製作所 00012364

エスリーブ(WRB)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)60寸法d(mm)50注文コード00012364品番WRB-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)3.5寸法B(mm)10寸法C(mm)32寸法D(mm)60寸法E(mm)13.5寸法G(mm)8.5寸法H(mm)46.5寸法T(mm)0.95寸法W(mm)54寸法d(mm)50寸法d1(mm)52寸法d2(mm)54寸法t(mm)1.5外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-04
用途: トヨタフォークリフトにて使用。
ナガツカ建築建設業・工事業

素人ながら、品番さえ分かれば頼むことが出来、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする