WRB-60 エスリーブ(WRB) 阪上製作所 00012398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WRB-60 エスリーブ(WRB) 阪上製作所 00012398
WRB-60 エスリーブ(WRB) 阪上製作所 00012398

エスリーブ(WRB)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)71寸法d(mm)60注文コード00012398品番WRB-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法A(mm)3.5寸法B(mm)10寸法C(mm)40寸法D(mm)71寸法E(mm)13.5寸法G(mm)10寸法H(mm)55寸法T(mm)0.95寸法W(mm)63.5寸法d(mm)60寸法d1(mm)62寸法d2(mm)64寸法t(mm)2外径(Φmm)71RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-04
用途: トヨタフォークリフトにて使用。
ナガツカ建築建設業・工事業

素人ながら、品番さえ分かれば頼むことが出来、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする