※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
エスリーブ(WRB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
105
寸法d(mm)
90
注文コード
00012434
品番
WRB-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
57
寸法D(mm)
105
寸法E(mm)
14
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
72
寸法T(mm)
0.95
寸法W(mm)
83
寸法d(mm)
90
寸法d1(mm)
92
寸法d2(mm)
94
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応