THG-15IN 耐熱ライトジョイント(チーズ) イノアック住環境 00013777

耐熱ライトジョイント(チーズ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1ケース(50本)
適合管
銅管:3/4B、鋼管:GP15A
注文コード
00013777
品番
THG-15IN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

施工が簡単なワンタッチタイプ。 素材には断熱性の高いポリエチレンフォームを、 外装には仕上りの美しいポリエチレン樹脂を使用しました。

適合管
銅管:3/4B、鋼管:GP15A
内径(mm)
22
温度(℃)
断続使用配管:120、連続使用配管:-40 ~ 100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする