3700-CF 使い捨て式防じんマスク(活性炭入・クロスフィットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード00014694 品番3700-CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

活性炭入で、悪臭や有機臭を防ぐ。
装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。
動きが激しい作業でもズレない。
カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。
マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。

入数(枚)20 粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.3(実測値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く) 質量(g)22以下(メーカー基準値)、12.9(実測値) 国家検定合格番号第TM792号 吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値) 排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値) 使用限度時間(h)17(メーカー基準値)、17(実測値) 区分DS2 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする