高強度6x37 かがやき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00014886 品番 KG-1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。
鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。

長さ(mm)1 質量(kg)0.89 用途一般玉掛け作業、重量物吊り等 使用荷重(t)1.73 ロープ径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする