オールマイトロープ HMPE

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00014965 品番 AMR-06020
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。
ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。
ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。

用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等 質量(kg)0.48 長さ(m)20 破断荷重(t)3 ロープ径(Φmm)6
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00015166
2025-05-21
用途:
林業作業
株式会社慶興産 様 (運輸・通信業)

とても良い
仕事がはかどる ワイヤーロープよりとても良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする