抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00015394 品番RM3544-01
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗測定に対応したロングセラーモデル
基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA
測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)〜3.5MΩ
ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定
生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)

質量(g)1000 電源AC100〜240V(50/60Hz)、定格電力:15VA 用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に 付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、取扱説明書×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1 仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80 機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード インターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能 測定温度(℃)-10〜99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度) 測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)〜3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s. 表示更新レート規定なし 開放端子電圧DC5.5Vmax. 測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA〜[3MΩレンジ時]DC500nA アズワン品番64-3414-30 メモリー機能なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする