YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の IHクッキングヒーター
1口ミニIH調理器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00017395
品番
IH-M800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
静音設計
用途
電磁調理器、IHコンロ、IH調理器、IHヒーター、IH調理家電、IH調理機、1口IH、卓上IHとして。
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
約1.9
機能
電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー(使える鍋・使えない鍋)、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空だき防止自動OFF・異常温度上昇防止コードが外れるマグネットコード式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×227×56