FDP-H300(R) フードパック エアレス本体 YAMAZEN(山善) 00017763

フードパック エアレス本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00017763 品番FDP-H300(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上手に保存、手早く調理!
ハンズフリーで手間いらず。
専用密封容器、ガラス容器、パック袋の上に『エアレス』を置き、操作スイッチを押すと吸引が始まり、自動で容器の中の空気が抜け、真空状態にすることができます(*注1)。専用密封容器の密封状態を判断して自動停止します。『エアレス』は、手のひらサイズとコンパクトで、電源は単3電池4本なのでコンセントの必要もなく使用する場所も選びません。ハンズフリーなのでスイッチを押した後は他の作業をすることができ、時間を有効活用することができます。また、騒音は約55dBと静かです。(*注1)『エアレス』の脱気力:約62kPa(約465mmHG)通常の生活環境:101kPa(760mmHG)、完全真空:0kPa(0mmHG)

用途真空保存、冷凍保存、真空パックとして。 付属品パック用ドレンキャップ・単3アルカリ電池×4(試運転用) 消費電力単3アルカリ電池×4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする