抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 00019154 品番 OY-002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。

種類その他 材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40〜+125 取付穴径(Φmm)0.8 寸法A(Φmm)0.55 寸法B(mm)0 寸法H(mm)8.18 適合(ソケットピン)PD-1、PM-1 表面処理ニッケル下地金メッキ
注意
※H寸法は、PD-1、PM-1を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00019154
2019-04-05
用途:
基板のスタック
製造業

隣のピンをダメにすることなくカットできる。
ほかは特に問題なく使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする