MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
4
注文コード
00019346
品番
ER-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼び
M3
寸法L(mm)
4
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00019346
ER-4
43667183
ER-4
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)
1袋(100個)
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました