ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード00019967 品番WL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。

材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅 使用温度範囲(℃)-40〜+125 取付穴径(Φmm)1.0〜1.1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 耐電圧(V/min)1000(AC/DC) 定格電圧(V)250(AC/DC) 定格電流(A)3 表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする