※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木工用チップソー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00020046 品番 305×3.0×100 A15F-501X
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一般木材から化粧張りパーチクルボードなど定寸切断に優れた木工用チップソーです。

外径(mm)305 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)3 刃数100 材種化粧張りパーチクルボード用 適合材木工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00020028
2016-10-14
用途:
木質系建材の裁断に使用
株式会社リアルカラー 様

切れ味も安定していて、良いと思います。
ショップへ行かずに購入でき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする