Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°90° 2本合流雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
100
タイプ
左
注文コード
00021053
品番
AM YW (左)
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
マス径・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
124
寸法C1(mm)
25
寸法C2(mm)
23.5
寸法D(mm)
134
寸法H(mm)
331.5
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
185
寸法L3(mm)
150
寸法L4(mm)
160
寸法d(mm)
110×120
寸法l(mm)
30
寸法z1(mm)
80
寸法z2(mm)
155
寸法z3(mm)
120
寸法z4(mm)
135
マス径(Φmm)
100
管径(Φmm)
100
タイプ
左
規格
-
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材