Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°左右合流雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021184
品番
AM W45L
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
156
寸法D(mm)
180
寸法H(mm)
417.5
寸法L(mm)
190
寸法Z(mm)
125
寸法d(mm)
156×166
寸法l(mm)
80
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
125
タイプ
-
規格
-
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材