Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD 90°Y(透明)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00021665
品番
AD-DT(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25
寸法Z(mm)
19
形状
90°Y
呼び径
25
色
透明
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
35
寸法z1(mm)
19
寸法z2(mm)
19
寸法z3(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材