AD ブッシング(透明)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021796 品番 AD-BU(トウメイ)
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
寸法L(mm)18 寸法t(mm)2 形状ブッシング 呼び径25×20 透明 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする