Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD ブッシング(透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021805
品番
AD-BU(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
寸法L(mm)
18
寸法t(mm)
2
形状
ブッシング
呼び径
30×25
色
透明
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材