Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD ブッシング(透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021814
品番
AD-BU(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
寸法L(mm)
22
寸法t(mm)
6
形状
ブッシング
呼び径
40×25
色
透明
種類
塩ビ管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材