Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD 偏芯90°Y(透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021857
品番
AD-DTH(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12.5
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
37
寸法z1(mm)
22
寸法z2(mm)
19
形状
偏芯90°Y
呼び径
30×25
種類
塩ビ管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材