Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース・ダクトホース
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース
CU ARパッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022496
品番
CU ARP
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法D(mm)
195
寸法D1(mm)
191
寸法D2(mm)
165
寸法d1(mm)
165
寸法d2(mm)
161
寸法L(mm)
24
適合径(Φmm)
ホールソー径170