Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU S型ソケット(1/2偏芯)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022523
品番
CU SS
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
呼び径
50×40
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
95
寸法C(mm)
30
寸法Z(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材