Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VU→VP変換ソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022952
品番
CU UPS
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
125
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
136
寸法d(mm)
125
寸法D(mm)
151
寸法C(mm)
3
寸法D1(mm)
140
寸法l(mm)
65
寸法d1(mm)
140.7
寸法d2(mm)
139.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材