Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU VU→VP変換ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
200
注文コード
00022977
品番
CU UPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
200
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
220
寸法d(mm)
194
寸法D(mm)
230
寸法C(mm)
4
寸法D1(mm)
216
寸法l(mm)
105
寸法d1(mm)
217.3
寸法d2(mm)
214.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材