CU 自在継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023713 品番 CU ST-F
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径100 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 規格アロン規格 呼び径(B)4 寸法D(mm)114 寸法l(mm)50 寸法Z(mm)90 寸法d1(mm)114.8 寸法d2(mm)113.2 呼び径(A)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする