Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 自在継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00023747
品番
CU 15ST-F
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
100S
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
寸法D(mm)
-
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
114.8
寸法d2(mm)
113.2
寸法z1(mm)
20
寸法z2(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材