CU 食洗機継手用 仮止めキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00023905 品番CU SG-C
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び径25 形状キャップ 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)44 寸法D(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする