Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 45°Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024824
品番
HT DV Y
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
45°Y
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
97
寸法L3(mm)
103
寸法z1(mm)
20
寸法z2(mm)
72
寸法z3(mm)
78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材