サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 90°Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024912
品番
HT DV DT
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
90°Y
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
59
寸法z1(mm)
34
寸法z2(mm)
34
寸法z3(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材