Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 90°大曲りY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025043
品番
HT DV LT
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
65×50
形状
90°大曲りY
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
101
寸法L2(mm)
62
寸法L3(mm)
99
寸法z1(mm)
66
寸法z2(mm)
27
寸法z3(mm)
74
商品豆知識
配管工事を支える補助部材