DV DL(トウメイ) 透明DV 90°エルボ Aron(アロン化成) 00026495

透明DV 90°エルボ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00026495 品番DV DL(トウメイ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)112 寸法Z(mm)62 形状エルボ90° 呼び径(A)100 種類塩ビ管用継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00026495
2017-06-26
用途:
展示用アクリル模型の配管
日本工営株式会社 様 (その他業種)

展示模型に使用しました。塩ビ管では中が見えないため、透明アクリルエルボを探しておりました。価格も安く良かったです。

対象商品:
00026452
2016-09-28
用途:
手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

対象商品:
00026468
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
00026468
2016-03-09
用途:
ユニットバス施工時
建設業・工事業

色々な所で 見ているが
一個からでも この 価格なら
安い。

対象商品:
00026443
2015-10-09
用途:
排水

画像の通りやや曇っています。品ぞろえの豊富さと安価なところで、モノタロウさん購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする